Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimax M - LM-Vielzweckleiter 4 x 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41689
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41689
EAN/GTIN:
     4003866416899
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Multimax M - LM-Vielzweckleiter 4 x 5 Sprossen

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

  • Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
  • Leiterbreite: 420 mm.
  • Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Extrabreite Quertraverse.
Weitere Informationen:
Länge als Stehleiter:
2,84 m
Länge als Anlegeleiter:
5,85 m
Arbeitshöhe:
6,55 m
untere, äußere Breite:
1,1 m
Maße, zusammengeklappt:
1,56 x 1,1 x 0,28 m
Sprossenanzahl:
4 x 5
Gewicht:
20 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 m
Breite:
1,1 m
Länge:
1,56 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, klappleitern zarges, alu-leiter, Mehrzweckleiter 4-tlg, Faltsprossenleiter, Kofferraumleiter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 534,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,41*
€ 734,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,76*
€ 724,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,31*
€ 707,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,44*
€ 685,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,34*
€ 635,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.