Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41677
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41677
EAN/GTIN:
     4003866416776
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

ZAP Safemaster S - ZAP Stufenleiter, 7 Stufen

Sicherer Auf- und Abstieg durch rutschsichere Stufen und Handlauf, hohe Standsicherheit und kompakte Transportmaße.

  • Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm).
  • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  • Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
  • Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung.
  • 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology.
  • Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig.
  • ZAP Ausleger, ausschwenkbare Ausleger zur Erhöhung der Standsicherheit nach den Vorschriften der EN 131-7 als Zubehör ab Bestell-Nr. 41675 erhältlich.
Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3,27 m
Plattformhöhe:
1,85 m
Arbeitshöhe:
3,85 m
untere, äußere Breite:
0,74 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73 / 58 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
7
Gewicht:
17,4 kg
Belastung:
150 kg
Höhe inklusive Geländer:
2,85 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,17*
€ 622,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,14*
€ 614,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,22*
€ 602,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,68*
€ 541,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.