Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41636
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41636
EAN/GTIN:
     4003866416363
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

R13step S - LM-Stufen-Stehleiter 3 Stufen

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.

  • 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,59 m
Plattformhöhe:
0,8 m
Arbeitshöhe:
2,8 m
untere, äußere Breite:
0,5 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73 / 58 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
8,3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,57 x 0,5 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Zarges, Staffelei, Stehleiter, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,26*
€ 287,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,39*
€ 265,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.