Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41557
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41557
EAN/GTIN:
     4003866415571
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

R13step B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 7 Stufen

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

  • 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Scharniere aus Aluminium Druckguss.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,98 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,84 m
Arbeitshöhe:
3,3 m
untere, äußere Breite:
0,56 m
Stufenanzahl:
2 x 7
Gewicht:
10,1 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,57 x 0,56 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,63*
€ 392,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.