Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41544
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41544
EAN/GTIN:
     4003866415441
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 14 Sprossen

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Nicht treppengängig einsetzbar.
  • Eine starre Verbindung.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
  • Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter:
9,7 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil:
6,95 m
Leiterlänge, eingefahren:
4,15 m
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter:
10,4 m
Breite Quertraverse:
1,2 m
Sprossenanzahl:
3 x 14
Gewicht:
36,4 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, klappleitern zarges, alu-leiter, mehrzweckleiter 3x14 sprossen, Multifunktionsleiter, Dreiteilige - Sprossenleiter, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 654,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,73*
€ 880,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,40*
€ 872,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,00*
€ 856,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,40*
€ 831,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,54*
€ 778,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.