Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stella L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41512
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41512
EAN/GTIN:
     4003866415120
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stella L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 8 Sprossen

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.

  • Sprossentiefe 30 mm.
  • Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
  • Äußere Breite: 490 mm.
  • Auch als Regalleiter erhältlich.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,49 m
Arbeitshöhe:
3,35 m
Sprossenanzahl:
8
Gewicht:
4,7 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-anlegeleiter 8 sprossen, alu-leiter, stufenanlegeleiter zarges, Zarges, Sprossenleiter, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleitern, Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.