| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-41511 Herst.-Nr.: 41511 EAN/GTIN: 4003866415113 |
| |
|
| | |
| Stella L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 6 Sprossen Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter. - Sprossentiefe 30 mm.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Leiterlänge: | 1,93 m | Arbeitshöhe: | 2,8 m | Sprossenanzahl: | 6 | Gewicht: | 3,7 kg | Äußere Breite: | 490 mm | Belastung: | 150 kg | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 270 mm | Stufentiefe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 6 stufen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges, Sprossenleiter, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleitern, Sprossenleitern |
| | |
| |