Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stella L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41510
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41510
EAN/GTIN:
     4003866415106
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter

Stella L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 18 Sprossen

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.

  • Sprossentiefe 30 mm.
  • Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
  • Äußere Breite: 490 mm.
  • Auch als Regalleiter erhältlich.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
5,29 m
Arbeitshöhe:
6,05 m
Breite Quertraverse:
1,09 m
Sprossenanzahl:
18
Gewicht:
11,9 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,03*
€ 330,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.