Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstiegleiter, Nutzlänge 2,44 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41445
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41445
EAN/GTIN:
     4003866414451
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Steigleiter

Einstiegleiter, Nutzlänge 2,44 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 kg
Leiterlänge:
3,18 m
Nutzlänge:
2,44 m
Weitere Suchbegriffe: zarges steigleiter, steigleiter, Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,57*
€ 250,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,09*
€ 221,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.