Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41437
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41437
EAN/GTIN:
     4003866414376
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

  • 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
  • Rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,18 m
senkrechte Leiterhöhe:
2 m
Arbeitshöhe:
3,5 m
untere, äußere Breite:
0,59 m
Stufenanzahl:
2 x 8
Gewicht:
12,2 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,75 x 0,59 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, sprossenleiter alu, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,66*
€ 492,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,83*
€ 478,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,58*
€ 467,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.