Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41435
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41435
EAN/GTIN:
     4003866414352
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 6 Stufen

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

  • 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
  • Rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,65 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,5 m
Arbeitshöhe:
3 m
untere, äußere Breite:
0,53 m
Stufenanzahl:
2 x 6
Gewicht:
8,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,35 x 0,53 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,95*
€ 378,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.