Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41433
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41433
EAN/GTIN:
     4003866414338
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Comfortstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

  • 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
  • Rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,11 m
senkrechte Leiterhöhe:
1 m
Arbeitshöhe:
2,5 m
untere, äußere Breite:
0,47 m
Stufenanzahl:
2 x 4
Gewicht:
5,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,95 x 0,47 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.