| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-41424 Herst.-Nr.: 41424 EAN/GTIN: 4003866414246 |
| |
|
| | |
| Comfortstep S - LM-Stufen-Stehleiter 6 Stufen Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen. - 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Leiterlänge: | 2,33 m | Plattformhöhe: | 1,5 m | senkrechte Leiterhöhe: | 2,13 m | Arbeitshöhe: | 3,5 m | untere, äußere Breite: | 0,59 m | Holmhöhe Steig-/Stützteil: | 48 / 42 mm | Stufenanzahl einschl. Plattform: | 6 | Gewicht: | 9,7 kg | Belastung: | 150 m | Grundfläche: | 1,27 x 0,59 mm | Länge als Arbeitsbühne: | 250 mm | Plattformbreite: | 300 mm | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 250 mm | Stufentiefe: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, sprossenleiter alu, Zarges, Staffelei, Stehleiter, Staffelei mit Stufen |
| | |
| |