Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41416
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41416
EAN/GTIN:
     4003866414161
Suchbegriffe:
fahrbare Regalleiter
fahrbare regalleiter

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 10 Stufen

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

  • Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
  • Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
2,84 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
3,08 m
Stufenanzahl:
10
Arbeitshöhe:
3,75 m
Äußere Breite:
555 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges, Bibliotheksleiter, Regalleiter, Fahrbare Leiter, Verschiebeleiter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,59*
€ 856,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,87*
€ 841,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,19*
€ 823,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 692,18*
€ 823,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,20*
€ 797,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 670,19*
€ 797,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,10*
€ 747,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.