Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41414
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41414
EAN/GTIN:
     4003866414147
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
fahrbare Regalleiter

Comfortstep Trec LH - LM-Stufen-Regalleiter 8 Stufen

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

  • Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
  • Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
2,34 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
2,58 m
Stufenanzahl:
8
Arbeitshöhe:
3,25 m
Äußere Breite:
555 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 8 sprossen zarges, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges, Bibliotheksleiter, Regalleiter, Fahrbare Leiter, Verschiebeleiter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,75*
€ 780,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,79*
€ 761,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,33*
€ 748,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 629,31*
€ 748,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,06*
€ 725,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 610,05*
€ 725,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,49*
€ 677,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.