Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep LH - LM-Stufen-Regalleiter 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41403
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41403
EAN/GTIN:
     4003866414031
Suchbegriffe:
Einhängeleiter
Regaleinhängeleiter
zarges einhängeleiter 7 stufen
einhängeleiter

Comfortstep LH - LM-Stufen-Regalleiter 7 Stufen

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
1,7 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
1,94 m
Stufenanzahl:
7
Arbeitshöhe:
3 m
Äußere Breite:
380 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: zarges einhängeleiter, Zarges, Bibliotheksleiter, Regalleiter, Hängeleiter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.