Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep S - LM-Stufen-Stehleiter 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41374
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41374
EAN/GTIN:
     4003866413744
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Saferstep S - LM-Stufen-Stehleiter 4 Stufen

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

  • Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,87 m
Plattformhöhe:
1,06 m
Arbeitshöhe:
3,1 m
untere, äußere Breite:
0,52 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
68 / 48 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
7,6 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,91 x 0,52 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.