Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41362
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41362
EAN/GTIN:
     4003866413621
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 12 Stufen

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.

  • Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Äußere Breite: 420 mm.
  • Auch als Regalleiter erhältlich.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3,62 m
Arbeitshöhe:
4,4 m
Breite Quertraverse:
0,8 m
Stufenanzahl:
12
Gewicht:
10,3 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 2x12stufen, Zarges, Stufenleiter, Anlegeleiter, Stufenanlegleiter, Gebördelte
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.