Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41360
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41360
EAN/GTIN:
     4003866413607
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 10 Stufen

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.

  • Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Äußere Breite: 420 mm.
  • Auch als Regalleiter erhältlich.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3,06 m
Arbeitshöhe:
3,85 m
Breite Quertraverse:
0,8 m
Stufenanzahl:
10
Gewicht:
8,8 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges, Stufenleiter, Anlegeleiter, Stufenanlegleiter, Gebördelte
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.