Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41356
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41356
EAN/GTIN:
     4003866413560
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Saferstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 6 Stufen

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort.

  • Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Äußere Breite: 420 mm.
  • Auch als Regalleiter erhältlich.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,94 m
Arbeitshöhe:
2,8 m
Stufenanzahl:
6
Gewicht:
5 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.