Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saferstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41306
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41306
EAN/GTIN:
     4003866413065
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Saferstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 6 Stufen

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

  • Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Scharniere aus Aluminium Druckguss.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
  • Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,7 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,58 m
Arbeitshöhe:
3,05 m
untere, äußere Breite:
0,53 m
Stufenanzahl:
2 x 6
Gewicht:
9,3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,38 x 0,53 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.