Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu eloxiert 1,12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41286
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41286
EAN/GTIN:
     4003866412860
Suchbegriffe:
Erweiterungsteil Steigleiter
Steigleitererweiterungsteil
erweiterungsteil steigleiter

Leiterteil Alu eloxiert 1,12 m

  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
  • Abmessung der Vierkantsprosse 30 x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Leiterlänge:
1,12 m
Sprossenanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.