Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41266
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41266
EAN/GTIN:
     4003866412662
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 6 Stufen

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

  • 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,63 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,49 m
Arbeitshöhe:
3 m
untere, äußere Breite:
0,53 m
Stufenanzahl:
2 x 6
Gewicht:
6,1 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,32 x 0,53 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges 6 stufen-stehleiter, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,51*
€ 256,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.