Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFA L - GFK-Anlegeleiter 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41255
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41255
EAN/GTIN:
     4003866412556
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter zarges
sprossen anlegeleiter

EFA L - GFK-Anlegeleiter 14 Sprossen

Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld.

  • Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
  • Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
4,16 m
Arbeitshöhe:
4,95 m
Breite Quertraverse:
0,9 m
Sprossenanzahl:
14
Gewicht:
12,4 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 kg
Stufentiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges, Elektrikerleiter, Anlegeleiter, Kunststoffleiter, GFK
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,07*
€ 599,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,84*
€ 592,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,10*
€ 584,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,46*
€ 528,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.