Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFA L - GFK-Anlegeleiter 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41251
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41251
EAN/GTIN:
     4003866412518
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen anlegeleiter

EFA L - GFK-Anlegeleiter 6 Sprossen

Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld.

  • Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
  • Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Äußere Breite: 420 mm – besonders standsicher.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,92 m
Arbeitshöhe:
2,8 m
Sprossenanzahl:
6
Gewicht:
5,6 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 kg
Stufentiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges, Elektrikerleiter, Anlegeleiter, Kunststoffleiter, GFK
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.