Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLstep S - LM-Stufen-Stehleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41226
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41226
EAN/GTIN:
     4003866412266
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

XLstep S - LM-Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

  • 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
  • Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  • Rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,37 m
Plattformhöhe:
1,49 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,17 m
Arbeitshöhe:
3,5 m
untere, äußere Breite:
0,57 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / 42 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
6
Gewicht:
9,1 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
1,25 x 0,57 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
300 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.