Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41203
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41203
EAN/GTIN:
     4003866412037
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 6 Sprossen

Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage.

  • Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
  • Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
  • Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
  • Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.
  • Große Kommissionierablage.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,6 m
Arbeitshöhe:
3,6 m
Höhe inklusive Geländer:
2,6 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
6
Gewicht:
47 kg
Ausladung:
1,5 m
Belastung:
150 kg
Breite Fahrbalken:
1,29 m
Breite Quertraverse:
1 mm
Länge als Arbeitsbühne:
630 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
260 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.187,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,60*
€ 1.554,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,23*
€ 1.546,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,44*
€ 1.493,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.225,69*
€ 1.458,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.187,42*
€ 1.413,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.