Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megastep B - LM-Stehleiter SL 2 x 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41190
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41190
EAN/GTIN:
     4003866411900
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Megastep B - LM-Stehleiter SL 2 x 5 Sprossen

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

  • Belastung max. 250 kg.
  • 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
  • Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
  • Robuste Stahlscharniere.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,5 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,47 m
Arbeitshöhe:
2,75 m
untere, äußere Breite:
0,5 m
Sprossenanzahl:
2 x 5
Gewicht:
8 kg
Belastung:
250 kg
Grundfläche:
1,1 x 0,5 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
60
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,89*
€ 278,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.