Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Teleskop Kombileiter 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41188
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41188
EAN/GTIN:
     4003866411887
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

LM-Teleskop Kombileiter 9 Stufen

Vom Kofferraum nach oben: Mini-Format für den Transport, flexibel im Einsatz als Anlege und Stehleiter.

  • Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
  • Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand.
  • Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Original TELESTEPS mit bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus.
  • Neuer Dreiecksholm für erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131-6.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
3 m
Leiterlänge, eingefahren:
0,79 m
Arbeitshöhe:
3,8 m
Breite Quertraverse:
0,75 m
Stufenanzahl:
9
Gewicht:
19,2 kg
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
300 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 538,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,33*
€ 745,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,99*
€ 735,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,40*
€ 721,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,84*
€ 695,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,93*
€ 641,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.