Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megastep L - LM-Anlegeleiter SL 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41138
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41138
EAN/GTIN:
     4003866411382
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Megastep L - LM-Anlegeleiter SL 12 Sprossen

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz.

  • Belastung max. 250 kg.
  • 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
  • Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
  • Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
  • Äußere Breite: 380 mm.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3,5 m
Arbeitshöhe:
4,25 m
Breite Quertraverse:
0,79 m
Sprossenanzahl:
12
Gewicht:
10,5 kg
Äußere Breite:
380 mm
Belastung:
250 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
60
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,96*
€ 326,01
pro Stück
ab 16 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.