Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41016
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41016
EAN/GTIN:
     4003866410163
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Comfortstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 10 Stufen

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.

  • 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Äußere Breite: 380 mm.
  • Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
  • Auch als Regalleiter erhältlich.
  • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
  • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,95 m
Arbeitshöhe:
3,75 m
Stufenanzahl:
10
Gewicht:
7 kg
Äußere Breite:
380 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.