Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfortstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41015
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41015
EAN/GTIN:
     4003866410156
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Anlegeleiter

Comfortstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 9 Stufen

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente.

  • 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Äußere Breite: 380 mm.
  • Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
  • Auch als Regalleiter erhältlich.
  • Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
  • Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,68 m
Arbeitshöhe:
3,5 m
Stufenanzahl:
9
Gewicht:
6,3 kg
Äußere Breite:
380 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges, Stufenleiter, Anlegeleiter, Stufenanlegleiter, Gepolsterte
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.