Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen W 161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40756
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40756
EAN/GTIN:
     4003866407569
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen

Federbodenwagen W 161

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten, beispielsweise in Büchereien, Wäschereien oder in der Gastronomie.

  • Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
  • Eloxiert, Randprofil mit abriebfester Kunststoffpolsterung verstärkt.
  • Wagen mit vertikal beweglichem Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
  • Durch auswechselbare Hubelemente lässt sich die Belastbarkeit je nach Wagentyp von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg variieren.
  • Auch bei einseitiger Beladung kein Verkanten des beweglichen Bodens.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
  • Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
  • Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1410 mm
Innere Breite:
700 mm
Innere Höhe:
580 mm
Äußere Länge:
1460 mm
Äußere Breite:
750 mm
Äußere Höhe:
920 mm
Volumen:
570 l
Gewicht:
31,5 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.254,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,04*
€ 1.606,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,12*
€ 1.589,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.336,11*
€ 1.589,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,14*
€ 1.541,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.295,13*
€ 1.541,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,70*
€ 1.513,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,01*
€ 1.492,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.