Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleiter 2,0 m Alu natur 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40395
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40395
EAN/GTIN:
     4003866403950
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter

Dachleiter 2,0 m Alu natur 7 Sprossen

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

  • Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
  • Außermittige Sprossenanordnung.
  • Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
  • Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
  • Belastung max. 150 kg.
  • Äußere Breite: 340 mm.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Alu, natur
Leiterlänge:
2 m
Leiterbreite:
340 mm
Sprossenanzahl:
7
Gewicht:
3,2 kg
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
280 mm
Stufentiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, zarges dachdeckerleitern, Kaminkehrerleiter, Schornsteinfegerleiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.