Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec L - LM-Stufen-Anlegeleiter 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40382
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40382
EAN/GTIN:
     4003866403820
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Seventec L - LM-Stufen-Anlegeleiter 12 Sprossen

Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität.

  • 85 mm tiefe Stufen mit Antirutschriffelung für sicheren Stand.
  • Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.
  • Äußere Breite: 400 mm.
  • Besonders leicht und damit bequem zu tragen.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
  • Lichte Weite: 360 mm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,99 m
Arbeitshöhe:
3,9 m
Stufenanzahl:
12
Gewicht:
8,5 kg
Äußere Breite:
400 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, aluminiumleiter 3m, alu-leiter, stufenanlegeleiter zarges, Zarges, Stufenleiter, Anlegeleiter, Stufenanlegleiter, Seventec
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,41*
€ 245,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.