Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 20 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40317
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40317
EAN/GTIN:
     4003866403172
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 20 Sprossen

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

  • Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
  • Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
  • Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
5,7 m
senkrechte Leiterhöhe:
5,54 m
Arbeitshöhe:
6,7 m
untere, äußere Breite:
0,95 m
Sprossenanzahl:
2 x 20
Gewicht:
29,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
3,12 x 0,95 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges sprossenstehleiter, alu stehleiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Sprossenleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 683,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,97*
€ 906,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,67*
€ 901,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,98*
€ 884,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,53*
€ 858,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,73*
€ 813,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.