| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-40314 Herst.-Nr.: 40314 EAN/GTIN: 4003866403141 |
| |
|
| | |
| Coni B - LM-Stehleiter 2 x 12 Sprossen Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m. - Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Leiterlänge: | 3,46 m | senkrechte Leiterhöhe: | 3,37 m | Arbeitshöhe: | 4,6 m | untere, äußere Breite: | 0,71 m | Sprossenanzahl: | 2 x 12 | Gewicht: | 13,3 kg | Belastung: | 150 kg | Grundfläche: | 1,94 x 0,71 m | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 265 mm | Stufentiefe: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufenleitern zarges 12 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Sprossenleiter, Beidseitige |
| | |
| |