Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40275
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40275
EAN/GTIN:
     4003866402755
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Coni B - LM-Stehleiter 2 x 5 Sprossen

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

  • Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
  • Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
  • Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
  • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,58 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,46 m
Arbeitshöhe:
2,75 m
untere, äußere Breite:
0,5 m
Sprossenanzahl:
2 x 5
Gewicht:
5,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,07 x 0,5 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.