Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe fahrbar 60° 17 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 4,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40255756
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255756
EAN/GTIN:
     4003866557561
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter

Plattformtreppe fahrbar 60° 17 Stufen, 600 mm breit, Höhe 4,25 m

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

  • Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
  • Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
  • Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
  • Individuell angepasste Plattformlängen.
  • Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen.
  • Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
  • Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
  • Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
  • Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
  • Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Weitere Informationen:
senkrechte Höhe:
4250 mm
Neigung:
60 °
Stufenbreite:
1000 mm
Stufenanzahl:
17
Ausladung:
3207 mm
Fahrwerksbreite:
1620 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.470,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.734,82*
€ 4.444,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.660,89*
€ 4.356,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.660,88*
€ 4.356,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.660,87*
€ 4.356,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.547,27*
€ 4.221,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3.547,26*
€ 4.221,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3.547,25*
€ 4.221,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3.547,24*
€ 4.221,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.547,23*
€ 4.221,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.507,63*
€ 4.174,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.470,79*
€ 4.130,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.