Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe Ergo Stop 45° 18 Stufen, 600 mm breit, Höhe 4,08 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40255028
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255028
EAN/GTIN:
     4003866550289
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter

Plattformtreppe Ergo Stop 45° 18 Stufen, 600 mm breit, Höhe 4,08 m

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

  • Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
  • Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
  • Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
  • Individuell angepasste Plattformlängen.
  • Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund des innovativen Bremssystems.
  • Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
  • ZARGES Ergo Stop - alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg gebremst werden.
  • Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
  • Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
  • Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Weitere Informationen:
senkrechte Höhe:
4080 mm
Neigung:
45 °
Stufenbreite:
600 mm
Stufenanzahl:
18
Ausladung:
4857 mm
Fahrwerksbreite:
1620 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.238,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.537,18*
€ 5.399,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.467,93*
€ 5.316,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.467,92*
€ 5.316,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.336,11*
€ 5.159,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.336,10*
€ 5.159,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.271,50*
€ 5.083,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.238,27*
€ 5.043,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.