Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertraverse zum nachträglichen Anbau 1,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40251
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40251
EAN/GTIN:
     4003866402519
Suchbegriffe:
Leiterquertraverse
Quertraverse Leitern
quertraverse leitern zarges
quertraverse leitern

Quertraverse zum nachträglichen Anbau 1,00m

  • Anbau an konischen Leitern möglich.
  • Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.
Weitere Informationen:
für Rechteckrohrholm:
42 - 85 mm
Holmaußenmaß:
58 x 25 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Querholm, Standverbreiterung, Querfuß, Querrohr
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.