Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everest 2E - LM-Schiebeleiter 2 x 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40215
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40215
EAN/GTIN:
     4003866402151
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Everest 2E - LM-Schiebeleiter 2 x 18 Sprossen

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

  • Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
  • Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
  • Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
  • Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
9,13 m
Leiterlänge, eingefahren:
5,2 m
Arbeitshöhe:
9,75 m
Breite Quertraverse:
1,2 m
Sprossenanzahl:
2 x 18
Gewicht:
27,5 kg
Äußere Breite:
490 mm
äußere Breite der Unterleiter:
490 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 18 sprossen, Anlegeleiter, Auszugsleiter, Zweiteilige, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,70*
€ 798,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,20*
€ 784,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,43*
€ 765,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,64*
€ 743,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,15*
€ 702,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.