Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyline 2E - LM-Seilzugleiter 2 x 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40208
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40208
EAN/GTIN:
     4003866402083
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Seilzugleiter
alu-anlegeleiter 1x18 sprossen
alu anlegeleiter

Skyline 2E - LM-Seilzugleiter 2 x 18 Sprossen

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

  • Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
  • Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
  • Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
  • Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
  • Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
9,13 m
Leiterlänge, eingefahren:
5,2 m
Arbeitshöhe:
9,75 m
Holmhöhe:
98 mm
Breite Quertraverse:
1,2 m
Sprossenanzahl:
2 x 18
Gewicht:
30,9 kg
Äußere Breite:
490 mm
äußere Breite der Unterleiter:
490 kg
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: seilzugleiter zarges, Anlegeleiter, Auszugsleiter, Seilzugschiebeleiter, Zweiteilige, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 662,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,90*
€ 892,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,35*
€ 884,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,39*
€ 858,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,36*
€ 832,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,99*
€ 788,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.