Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stella LH - LM-Sprossen-Regalleiter 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-1041511
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     1041511
EAN/GTIN:
     4003866015115
Suchbegriffe:
Einhängeleiter
Regaleinhängeleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Stella LH - LM-Sprossen-Regalleiter 6 Sprossen

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
minimale Senkrechte Einhängehöhe:
1,33 m
maximale Senkrechte Einhängehöhe:
1,86 m
Stufenanzahl:
6
Arbeitshöhe:
2,8 m
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,66*
€ 244,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.