|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-588324 Herst.-Nr.: 588324 EAN/GTIN: 6933256635907 |
| |
|
|  |  |
 | Spitzer Ufo farbig sort., Material des Spitzers: Kunststoff. Beschreibung der Besonderheiten: im UFO Design in Trendfarben. Ausführung Spitzer: Verwendung für Stiftdurchmesser: 8, Farbe des Spitzers: sortiert, Spitzenform: spitz-lang. Ausführung der Spitzerform: rund. Größe (B x T x H): 60 mm x 35 mm x 18 mm Weitere Informationen:  |  | Herstellerproduktbezeichnung: | Spitzer | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8 | Ausführung der Spitzerform: | rund | Herstellerprodukttyp: | Ufo | Beschreibung der Besonderheiten: | im Ufo Design in Trendfarben | im UFO Design in Trendfarben | Farbe des Spitzers: | sortiert | Spitzenform: | spitz-lang | Material des Spitzers: | Kunststoff | Messer austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Spitzer | Produkt-Typbezeichnung: | UFO | Produkttypbezeichnung: | UFO |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |