| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-583213 Herst.-Nr.: 583213 EAN/GTIN: 6933256637673 |
| |
|
| | |
| Einfachspitzdose Jelly sort. 12x. Werkstoff: Pappe. mit Sicherheitsschraube, für alle gängigen Stiftformen im Standarddurchmesser, ansprechende Tiermotive. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Einfachspitzdose mit ansprechenden Tiermotiven. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 141 mm x 155 mm x 108 mmPackungsmenge: 12 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 155 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 12 | Material des Displays: | Pappe | Breite: | 141 | Ausführung der Sortimentszugabe: | Display und Topper | Farbe: | sortiert | Höhe: | 108 | Artikelbezeichnung: | Aufstelldisplay | Produkt-Typbezeichnung: | Einfachspitzdose Jelly | Ausführung des Inhalts des Displays: | Einfachspitzdose mit ansprechenden Tiermotiven | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Sicherheitsschraube, für alle gängigen Stiftformen im Standarddurchmesser, ansprechende Tiermotive | Produkttypbezeichnung: | Einfachspitzdose Jelly | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Einfachspitzdose mit ansprechenden Tiermotiven |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |