Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedx Kugelschreiber, 1.0 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedx Kugelschreiber, 1.0 mm, schwarz
Speedx Kugelschreiber, 1.0 mm, schwarz
Speedx Kugelschreiber, 1.0 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-546499
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     546499
EAN/GTIN:
     9555684609243
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber SpeedX. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Einwegmine. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte. Ausführung Mine: gefederte Spitze, 0,4, schwarz, Mine auswechselbar. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, rund. Material des Clips: Kunststoff. Rutschfeste Gummigriffzone, Clip und Griffzone in Schreibfarbe,. Farbe des Schaftes: silber.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Einwegmine
Produkt-Typbezeichnung:
SpeedX
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
rutschfeste Gummigriffzone, Clip und Griffzone in Schreibfarbe,
Ausführung der Griffzone:
rund
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
0,4
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
gefederte Spitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
SpeedX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
546451
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.