Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Multimark Winner 23. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Multimark Winner 23. schwarz
Marker Multimark Winner 23. schwarz
Marker Multimark Winner 23. schwarz
Marker Multimark Winner 23. schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-453397
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     453397
EAN/GTIN:
     7754111024488
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker
Marker Multimark Winner 23. für Holz, Metall, Glas, Plastik und Karton. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 4,4. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, schnelltrocknend. Tinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Keilspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker Multimark
Beschreibung der Besonderheiten:
für Holz, Metall, Glas, Plastik und Karton | Ideal geeignet für weiße Tafeln, rückstandsfrei trocken abwischbar, Stift waagrecht lagern
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz | sortiert
Herstellerprodukttyp:
Winner 23
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
4,4
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
schwarz | weiß
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Winner 154
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Whiteboardmarker
Produkttypbezeichnung:
Winner 154
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.