Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Multimark Winner 23. rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Multimark Winner 23. rot
Marker Multimark Winner 23. rot
Marker Multimark Winner 23. rot
Marker Multimark Winner 23. rot
Artikel-Nr.:
     C1015-453323
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     453323
EAN/GTIN:
     7754111024426
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rot
permanent marker
Marker Multimark Winner 23. für Holz, Metall, Glas, Plastik und Karton. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 4,4. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, schnelltrocknend. Tinte. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Keilspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker Multimark
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz | weiß
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
4,4
Beschreibung der Besonderheiten:
für Holz, Metall, Glas, Plastik und Karton | Ideal geeignet für weiße Tafeln, rückstandsfrei trocken abwischbar, Stift waagrecht lagern
Ausführung der Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot | sortiert
Herstellerprodukttyp:
Winner 23
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Winner 154
Artikelbezeichnung:
Whiteboardmarker
Produkttypbezeichnung:
Winner 154
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.