Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Slim Edelstahl Tintenroller, silber glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Slim Edelstahl Tintenroller, silber glänzend
Neo Slim Edelstahl Tintenroller, silber glänzend
Neo Slim Edelstahl Tintenroller, silber glänzend
Neo Slim Edelstahl Tintenroller, silber glänzend
Artikel-Nr.:
     C1015-342004
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     342004
EAN/GTIN:
     9555684630186
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Neo Slim Edelstahl,glänzend. gefederter Clip, schlanker Schaft aus Edelstahl. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: silber, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: Edelstahl glänzend. Material des Schaftes: Edelstahl, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
Standard
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Produkt-Typbezeichnung:
NEO Slim
Farbe des Schaftes:
Edelstahl glänzend
Ausführung der Griffzone:
rund
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Farbe des Clips:
silber
Material des Clips:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Konusspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
0,6
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
gefederter Clip, schlanker Schaft aus Edelstahl
Material des Schaftes:
Edelstahl
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
NEO Slim
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.